Maszyna dwuigłowa stębnowa, płaska z potrójnym transportem (ząbkowym, igłowym i kroczącymi stopkami) ekstra dużymi chwytaczami XXL „poziomymi” (w osi pionowej). Posiada automatykę w postaci elektromagnetycznego obcinania nici (długość nitki po obcięciu 15mm) i luzowania „talerzyków”, elektropneumatycznego podnoszenia stopki i ryglowania. System HP czyli wysokie kroczenie stopek przy wchodzeniu na „wzniesienia” (uruchamiane mikrowłącznikiem kolanowym) z jednoczesnym zmniejszeniem prędkości maszyny. Zintegrowane oświetlenie diodami LED, wraz z transformatorem. Maksymalna grubość nici 10/3Nm. Długość ściegu maksymalnie do 12mm (zależne od wyposażenia). Możliwe rozstawy igieł w zakresie od 4mm do 50mm. Maszyna posiada dwie dowolnie regulowane długości ściegu z możliwością szybkiego przełączania. Sprzęgło bezpieczeństwa chroniące chwytacz przed uszkodzeniem, regulowany skok stopek do 9mm. Wysokość podniesienia stopek do 20mm. Przedłużone ramie 33,5cm. Centralne smarowanie. (Do pracy maszyny wymagane jest sprężone powietrze.) Maksymalna prędkość 3400 ściegów na minutę.
Brak recenzji użytkowników.
Maszyna do szycia z potrójnym transportem, przeznaczona do szycia średniego i ciężkiego (tapicerki meblowej, samochodowej czy do skóry). Stębnówka ma powiększony chwytacz oraz regulację wysokości nakraczania. Wśród zalet maszyny warto też wymienić bezpośredni napęd oraz listwę do lamowania. Stopkę można w tej stębnówce podnieść na wysokość 14mm, skok igły wynosi 36mm.
Cechy stębnówki TYPICAL TW1-1245V:
potrójny transport
napęd direct-drive/energooszczędny silnik
maksymalna długość ściegu: 8mm
maksymalna prędkość (w ściegach na minutę): 2000
podnoszenie stopki: 14mm
powiększony chwytacz
skok igły: 36mm
prześwit pod ramieniem: 257mm
regulacja nakraczania
listwa do lamowania