Maszyna długoramienna, dwuigłowa stębnowa, płaska z potrójnym transportem (ząbkowym, igłowym i kroczącymi stopkami) ekstra dużym chwytaczem XXL „poziomym” (w osi pionowej) Średnica szpulki 32mm. Posiada automatykę w postaci elektromagnetycznego obcinania nici (długość nitki po obcięciu 15mm), elektropneumatycznego podnoszenia stopki i ryglowania. System redukcji prędkości przy zwiększonej wysokości kroczenia stopek. Maksymalna grubość nici 10/3Nm. Długość ściegu maksymalnie do 12mm. Sprzęgło bezpieczeństwa chroniące chwytacz przed uszkodzeniem, regulowany skok stopek do 9mm. Wysokość podniesienia stopek do 20mm Przedłużone ramie - 70cm (od igielnicy do korpusu maszyny). Centralne smarowanie. (Do pracy maszyny wymagane jest sprężone powietrze.) Maksymalna prędkość 3000 ściegów na minutę
Brak recenzji użytkowników.