Jednoigłowa stębnówka z potrójnym transportem i automatycznym systemem smarowania. Maszyna do szycia ciężkich materiałów. Stębnówka charakteryzuje się dużym wzniosem igły (37mm) i automatycznym systemem smarowania, który jest o wiele wygodniejszy od manualnego. Powiększony chwytacz to rzadsza wymiana nici, a energooszczędny silnik servo pozwala na redukcję kosztów eksploatacji maszyny oraz umożliwia korzystanie z funkcji pozycjonowania igły.
Cechy stębnówki TYPICAL GC 6-7D
potrójny transport
długość ściegu: 10mm
prędkość 2000ściegów na minutę
podnoszenie stopki na wysokość 13mm
powiększony chwytacz
skok igły: 37mm
automatyczny system smarowania
prześwit pod ramieniem: 260mm
Brak recenzji użytkowników.
Maszyna do szycia z potrójnym transportem, przeznaczona do szycia średniego i ciężkiego (tapicerki meblowej, samochodowej czy do skóry). Stębnówka ma powiększony chwytacz oraz regulację wysokości nakraczania. Wśród zalet maszyny warto też wymienić bezpośredni napęd oraz listwę do lamowania. Stopkę można w tej stębnówce podnieść na wysokość 14mm, skok igły wynosi 36mm.
Cechy stębnówki TYPICAL TW1-1245V:
potrójny transport
napęd direct-drive/energooszczędny silnik
maksymalna długość ściegu: 8mm
maksymalna prędkość (w ściegach na minutę): 2000
podnoszenie stopki: 14mm
powiększony chwytacz
skok igły: 36mm
prześwit pod ramieniem: 257mm
regulacja nakraczania
listwa do lamowania