Ten model maszyny do szycia przeznaczony jest do ciężkich, trudnych w obróbce materiałów (także tych tapicerskich czy kaletniczych). Ciężkie szycie możliwe jest dzięki potrójnemu transportowi. W maszynie stopkę można podnosić na wysokość 15mm. Skok igielnicy wynosi 37mm. Ta stębnówka z potrójnym transportem ma też powiększony chwytacz. Dzięki tym rozwiązaniom techniczne szycie jest o wiele wygodniejsze. Warto też wspomnieć o automatycznym systemie smarowania.
Cechy stębnówki TYPICAL GC0617D
potrójny transport
długość ściegu: 8mm
maksymalna prędkość: 1800 ściegów na minutę
podnoszenie stopki: 15mm
powiększony chwytacz
skok igły: 37mm
automatyczny system smarowania
prześwit pod ramieniem: 260mm
Brak recenzji użytkowników.
Maszyna do szycia z potrójnym transportem, przeznaczona do szycia średniego i ciężkiego (tapicerki meblowej, samochodowej czy do skóry). Stębnówka ma powiększony chwytacz oraz regulację wysokości nakraczania. Wśród zalet maszyny warto też wymienić bezpośredni napęd oraz listwę do lamowania. Stopkę można w tej stębnówce podnieść na wysokość 14mm, skok igły wynosi 36mm.
Cechy stębnówki TYPICAL TW1-1245V:
potrójny transport
napęd direct-drive/energooszczędny silnik
maksymalna długość ściegu: 8mm
maksymalna prędkość (w ściegach na minutę): 2000
podnoszenie stopki: 14mm
powiększony chwytacz
skok igły: 36mm
prześwit pod ramieniem: 257mm
regulacja nakraczania
listwa do lamowania