JUKI DNU - 1541 to popularny model stebnówki wykorzystywanej do szycia grubych materiałów takich jak skóra. Maszyna wyposażana jest w silnik energooszczędny o mocy 750W z pozycjonowaniem igły, który pozwala zaoszczędzić nawet do 70% energii elektrycznej w porównaniu z silnikiem sprzęgłowym. Silnik ten montowany w JUKI DNU - 1541 gwarantuje płynne działanie i cichą pracę. JUKI DNU - 1541 to stebnówka 1-igłowa z potrójnym transportem i poziomym chwytaczem o powiększonej pojemności.
Parametry techniczne:
- Max. prędkość szycia 2500 ściegów/min.,
- Max. długość ściegu 9 mm (do przodu i do tyłu),
- Max. wysokość podnoszenia stopki 16 mm,
- System igieł: 135x17, Nm125 - Nm180),
- Grubość nici: Nm=60/3 ~ 15/3,
- Dystans między igielnicą a korpusem maszyny 264 mm,
- Smarowanie punktowe, knotowe.
Maszyna kompletna, ze stołem i silnikiem.
Brak recenzji użytkowników.
Maszyna do szycia z potrójnym transportem, przeznaczona do szycia średniego i ciężkiego (tapicerki meblowej, samochodowej czy do skóry). Stębnówka ma powiększony chwytacz oraz regulację wysokości nakraczania. Wśród zalet maszyny warto też wymienić bezpośredni napęd oraz listwę do lamowania. Stopkę można w tej stębnówce podnieść na wysokość 14mm, skok igły wynosi 36mm.
Cechy stębnówki TYPICAL TW1-1245V:
potrójny transport
napęd direct-drive/energooszczędny silnik
maksymalna długość ściegu: 8mm
maksymalna prędkość (w ściegach na minutę): 2000
podnoszenie stopki: 14mm
powiększony chwytacz
skok igły: 36mm
prześwit pod ramieniem: 257mm
regulacja nakraczania
listwa do lamowania