Jedno igłowa stębnówka z potrójnym transportem (igła, ząbki, stopka), z dużym chwytaczem (wałek poziomy).
Przeznaczona do ciężkich materiałów.
Max. prędkość szycia 2000 ścieg/min. Długość ściegu: 0-10mm
Skok igielnicy 35mm Podnoszenie stopki: -ręczne 8mm -przy pomocy kolana 14mm
Smarowanie: punktowe Sprzęgło bezpieczeństwa S.C.
Typ igieł GROZ BECKERT 134-35 , Ząbki 1-rzędowe
Maszyna kompletna ze stołem i silnikiem energooszczędnym 750W.
Brak recenzji użytkowników.
Maszyna do szycia z potrójnym transportem, przeznaczona do szycia średniego i ciężkiego (tapicerki meblowej, samochodowej czy do skóry). Stębnówka ma powiększony chwytacz oraz regulację wysokości nakraczania. Wśród zalet maszyny warto też wymienić bezpośredni napęd oraz listwę do lamowania. Stopkę można w tej stębnówce podnieść na wysokość 14mm, skok igły wynosi 36mm.
Cechy stębnówki TYPICAL TW1-1245V:
potrójny transport
napęd direct-drive/energooszczędny silnik
maksymalna długość ściegu: 8mm
maksymalna prędkość (w ściegach na minutę): 2000
podnoszenie stopki: 14mm
powiększony chwytacz
skok igły: 36mm
prześwit pod ramieniem: 257mm
regulacja nakraczania
listwa do lamowania