Jednoigłowa stębnówka z potrójnym transportem (igła, ząbki i stopka) Wyposażona w duży chwytacz wahadłowy (tzw. “kaczka”), Maszyna przeznaczona do bardzo grubych przeszyć
Charakterystyka:
- bardzo silny system transportu materiału (stopka, ząbki, igła)
- duże chwytacze wahadłowe
- bardzo wysokie unoszenie stopki i igielnicy
- duża powierzchnia robocza, ułatwiająca operowanie materiałem
Specyfikacja:
- Maksymalna długość ściegu: 15 mm
- Maksymalna prędkość: 800 ściegów / min
- Unoszenie igielnicy: 56 mm
- Unoszenie stopki: 13/25mm
- System igieł: DYx3 24~~27
- Maksymalna grubość nici: #8
- Powierzchnia robocza: 405 x 167 mm
Oferujemy zmontowany, gotowy do pracy zestaw, zawierający:
- Główkę maszyny
- Płytę stołu
- Metalową podstawę
- Silnik
- Szufladkę
- Akcesoria dodatkowe
- Instrukcję obsługi
Brak recenzji użytkowników.