Maszyna sprawdzi się szyciu technicznym (materiały tapicerskie i kaletnicze). Dzięki potrójnemu transportowi i dużemu wzniosowi igły (36mm) techniczne szycie przebiega bardzo sprawnie. Powiększony chwytacz z oddzielnym systemem smarowania to także spore ułatwienie (rzadsza wymiana nici dzięki większemu bębenkowi). Maksymalna długość ściegu wynosi aż 9mm.
Cechy stębnówki TYPICAL GC20606-1
potrójny transport
energooszczędny silnik
maksymalna długość ściegu: 9mm
maksymalna prędkość (w ściegach na minutę): 1800
podnoszenie stopki: 13mm
powiększony chwytacz
skok igły: 36mm
system smarowania: mieszany (knot+pompka)
oddzielne automatyczne smarowanie chwytaczy
prześwit pod ramieniem: 250mm
Brak recenzji użytkowników.
Maszyna do szycia z potrójnym transportem, przeznaczona do szycia średniego i ciężkiego (tapicerki meblowej, samochodowej czy do skóry). Stębnówka ma powiększony chwytacz oraz regulację wysokości nakraczania. Wśród zalet maszyny warto też wymienić bezpośredni napęd oraz listwę do lamowania. Stopkę można w tej stębnówce podnieść na wysokość 14mm, skok igły wynosi 36mm.
Cechy stębnówki TYPICAL TW1-1245V:
potrójny transport
napęd direct-drive/energooszczędny silnik
maksymalna długość ściegu: 8mm
maksymalna prędkość (w ściegach na minutę): 2000
podnoszenie stopki: 14mm
powiększony chwytacz
skok igły: 36mm
prześwit pod ramieniem: 257mm
regulacja nakraczania
listwa do lamowania