Ten model maszyny przeznaczony jest do ciężkiego szycia. Szycie obuwia, tapicerki, walizek czy wyrobów kaletniczych jest możliwe dzięki potrójnemu transportowi. Duży skok igły (35, 37mm) usprawnia szycie grubszych materiałów. Ta maszyna do szycia tapicerki i innych ciężkich materiałów ma też ruchoma listwę z lamownikiem. Dzięki niej możliwe jest jednoczesne szycie i wszywanie lamówki. Z kolei cylinder umożliwia szycie w trudnodostępnych miejscach.
Cechy tapicerskiej stębnówki cylindrycznej TYPICAL GC2605
ruchoma listwa z lamownikiem
potrójny transport
długość ściegu 6mm
maksymalna prędkość: 1800, 2000 ściegów na minutę
podnoszenie stopki: 13mm
powiększony chwytacz
skok igły: 35, 37mm
manualny system smarowania
prześwit pod ramieniem: 260mm
Brak recenzji użytkowników.
Maszyna do szycia z potrójnym transportem, przeznaczona do szycia średniego i ciężkiego (tapicerki meblowej, samochodowej czy do skóry). Stębnówka ma powiększony chwytacz oraz regulację wysokości nakraczania. Wśród zalet maszyny warto też wymienić bezpośredni napęd oraz listwę do lamowania. Stopkę można w tej stębnówce podnieść na wysokość 14mm, skok igły wynosi 36mm.
Cechy stębnówki TYPICAL TW1-1245V:
potrójny transport
napęd direct-drive/energooszczędny silnik
maksymalna długość ściegu: 8mm
maksymalna prędkość (w ściegach na minutę): 2000
podnoszenie stopki: 14mm
powiększony chwytacz
skok igły: 36mm
prześwit pod ramieniem: 257mm
regulacja nakraczania
listwa do lamowania