Maszyna szwalnicza stebnówka z potrójnym transportem i automatyką
Maszyna szwalnicza stebnówka z potrójnym transportem i automatyką

JUKI LU2810A-7BBS/X73178 Maszyna szwalnicza stebnówka z potrójnym transportem i automatyką


Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.

Ilość


JUKI LU2810A-7BBS/X73178

Brak recenzji użytkowników.

Inne produkty w tej samej kategorii:

Maszyna szwalnicza z potrójnym transportem do lamowania
Szybki podgląd

TYPICAL TW1-1245V Maszyna szwalnicza z potrójnym transportem do lamowania

Maszyna do szycia z potrójnym transportem, przeznaczona do szycia średniego i ciężkiego (tapicerki meblowej, samochodowej czy do skóry). Stębnówka ma powiększony chwytacz oraz regulację wysokości nakraczania. Wśród zalet maszyny warto też wymienić bezpośredni napęd oraz listwę do lamowania. Stopkę można w tej stębnówce podnieść na wysokość 14mm, skok igły wynosi 36mm.


Cechy stębnówki TYPICAL TW1-1245V:

    potrójny transport
    napęd direct-drive/energooszczędny silnik
    maksymalna długość ściegu: 8mm
    maksymalna prędkość (w ściegach na minutę): 2000
    podnoszenie stopki: 14mm
    powiększony chwytacz
    skok igły: 36mm
    prześwit pod ramieniem: 257mm
    regulacja nakraczania
    listwa do lamowania