Maszyna długoramienna, jednoigłowa stębnowa, płaska z potrójnym transportem (ząbkowym, igłowym i kroczącymi stopkami) ekstra dużym chwytaczem XXL „poziomym” (w osi pionowej). Posiada automatykę w postaci elektromagnetycznego obcinania nici (długość nitki po obcięciu 15mm) i luzowania „talerzyków”, elektropneumatycznego podnoszenia stopki i ryglowania. System HP czyli wysokie kroczenie stopek przy wchodzeniu na „wzniesienia” (uruchamiane mikrowłącznikiem kolanowym) z jednoczesnym zmniejszeniem prędkości maszyny. Zintegrowane oświetlenie diodami LED, wraz z transformatorem. Maksymalna grubość nici 10/3Nm. Długość ściegu maksymalnie do 12mm. Maszyna posiada dwie dowolnie regulowane długości ściegu z możliwością szybkiego przełączania. Sprzęgło bezpieczeństwa chroniące chwytacz przed uszkodzeniem, regulowany skok stopek do 9mm. Wysokość podniesienia stopek do 20mm. Przedłużone ramie - 70cm (od igielnicy do korpusu maszyny). Centralne smarowanie. (Do pracy maszyny wymagane jest sprężone powietrze.) Maksymalna prędkość 3000 ściegów na minutę.
Brak recenzji użytkowników.
Maszyna do szycia z potrójnym transportem, przeznaczona do szycia średniego i ciężkiego (tapicerki meblowej, samochodowej czy do skóry). Stębnówka ma powiększony chwytacz oraz regulację wysokości nakraczania. Wśród zalet maszyny warto też wymienić bezpośredni napęd oraz listwę do lamowania. Stopkę można w tej stębnówce podnieść na wysokość 14mm, skok igły wynosi 36mm.
Cechy stębnówki TYPICAL TW1-1245V:
potrójny transport
napęd direct-drive/energooszczędny silnik
maksymalna długość ściegu: 8mm
maksymalna prędkość (w ściegach na minutę): 2000
podnoszenie stopki: 14mm
powiększony chwytacz
skok igły: 36mm
prześwit pod ramieniem: 257mm
regulacja nakraczania
listwa do lamowania