Maszyna dwuigłowa stebnowa, płaska z potrójnym transportem (ząbkowym, igłowym i kroczącymi stopkami) z ekstra dużymi chwytaczami XXL „poziomymi” (w osi pionowej). Maksymalna grubość nici 10/3Nm.
Długość ściegu maksymalnie do 12mm. Sprzęgło bezpieczeństwa chroniące chwytacz przed uszkodzeniem, regulowany skok stopek do 9mm. Wysokość podniesienia stopek do 20mm. Przedłużone ramie - 33,5cm. Centralne smarowanie. Maksymalna prędkość 3400 ściegów na minutę.
Maszyna kompletna z stołem i silnikiem energooszczędnym 750W zapewniającym pozycjonowanie igły.
Brak recenzji użytkowników.
Maszyna do szycia z potrójnym transportem, przeznaczona do szycia średniego i ciężkiego (tapicerki meblowej, samochodowej czy do skóry). Stębnówka ma powiększony chwytacz oraz regulację wysokości nakraczania. Wśród zalet maszyny warto też wymienić bezpośredni napęd oraz listwę do lamowania. Stopkę można w tej stębnówce podnieść na wysokość 14mm, skok igły wynosi 36mm.
Cechy stębnówki TYPICAL TW1-1245V:
potrójny transport
napęd direct-drive/energooszczędny silnik
maksymalna długość ściegu: 8mm
maksymalna prędkość (w ściegach na minutę): 2000
podnoszenie stopki: 14mm
powiększony chwytacz
skok igły: 36mm
prześwit pod ramieniem: 257mm
regulacja nakraczania
listwa do lamowania