Maszyna do ciężkiego szycia: idealna do tapicerki i materiałów kaletniczych. Stębnówka ma potrójny transport i duży skok igielnicy (36mm). W urządzeniu zamontowano energooszczędny silnik (pobierający energię tylko w trakcie szycia). Maszyna ma też powiększony chwytacz (który umożliwia korzystanie z powiększonego bębenka). Sprzęgło bezpieczeństwa chroni maszynę przed uszkodzeniem. Chwytacze mają oddzielny automatyczny system smarowania.
Cechy stębnówki TYPICAL GC20606
potrójny transport
energooszczędny silnik
maksymalna długość ściegu: 9mm
maksymalna prędkość (w ściegach na minutę): 1800
podnoszenie stopki: 13mm
powiększony chwytacz
skok igły: 36mm
system smarowania: mieszany (knot+pompka)
oddzielne automatyczne smarowanie chwytaczy
prześwit pod ramieniem: 250mm
Brak recenzji użytkowników.