Ta kaletnicza i tapicerska jednoigłowa stębnówka ma potrójny transport, który doskonale radzi sobie z ciężkimi materiałami. Szycie toreb, walizek, tapicerki czy skóry jest łatwiejsze dzięki dużemu skokowi igielnicy (37mm). Stębnówka ma też powiększony chwytacz (duży). Cylinder o średnicy 50mm umożliwia szycie w trudnodostępnych miejscach.
Cechy stębnówki cylindrycznej TYPICAL GC2603
cylinder o średnicy 50mm
potrójny transport
długość ściegu: 6mm
maksymalna prędkość: 1800
podnoszenie stopki: 13
powiększony chwytacz (duży)
skok igły: 37mm
manualny system smarowania, otwarty
prześwit pod ramieniem: 250
Brak recenzji użytkowników.
Maszyna do szycia z potrójnym transportem, przeznaczona do szycia średniego i ciężkiego (tapicerki meblowej, samochodowej czy do skóry). Stębnówka ma powiększony chwytacz oraz regulację wysokości nakraczania. Wśród zalet maszyny warto też wymienić bezpośredni napęd oraz listwę do lamowania. Stopkę można w tej stębnówce podnieść na wysokość 14mm, skok igły wynosi 36mm.
Cechy stębnówki TYPICAL TW1-1245V:
potrójny transport
napęd direct-drive/energooszczędny silnik
maksymalna długość ściegu: 8mm
maksymalna prędkość (w ściegach na minutę): 2000
podnoszenie stopki: 14mm
powiększony chwytacz
skok igły: 36mm
prześwit pod ramieniem: 257mm
regulacja nakraczania
listwa do lamowania