Najnowsza maszyna jednoigłowa stębnowa, płaska z potrójnym transportem (ząbkowym, igłowym i kroczącymi stopkami) dużym chwytaczem „poziomym” (w osi pionowej). Posiada automatykę w postaci elektromagnetycznego obcinania nici (długość nitki po obcięciu 15mm), elektropneumatycznego podnoszenia stopki i ryglowania. System redukcji prędkości przy zwiększonej wysokości kroczenia stopek. Maksymalna grubość nici 15/3Nm. Długość ściegu maksymalnie do 9mm. Sprzęgło bezpieczeństwa chroniące chwytacz przed uszkodzeniem, regulowany skok stopek do 9mm. Wysokość podniesienia stopek do 20mm. Przedłużone ramię 35cm. Centralne smarowanie. (Do pracy maszyny wymagane jest sprężone powietrze.) Maksymalna prędkość 3000 ściegów na minutę.
Brak recenzji użytkowników.
Maszyna do szycia z potrójnym transportem, przeznaczona do szycia średniego i ciężkiego (tapicerki meblowej, samochodowej czy do skóry). Stębnówka ma powiększony chwytacz oraz regulację wysokości nakraczania. Wśród zalet maszyny warto też wymienić bezpośredni napęd oraz listwę do lamowania. Stopkę można w tej stębnówce podnieść na wysokość 14mm, skok igły wynosi 36mm.
Cechy stębnówki TYPICAL TW1-1245V:
potrójny transport
napęd direct-drive/energooszczędny silnik
maksymalna długość ściegu: 8mm
maksymalna prędkość (w ściegach na minutę): 2000
podnoszenie stopki: 14mm
powiększony chwytacz
skok igły: 36mm
prześwit pod ramieniem: 257mm
regulacja nakraczania
listwa do lamowania