Maszyna jednoigłowa stębnowa, praworamienna z potrójnym transportem (ząbkowym, igłowym i kroczącymi stopkami) z dużym chwytaczem „pionowym” (w osi poziomej). Średnica ramienia 5cm. Posiada automatykę w postaci elektromagnetycznego obcinania nici, elektro-pneumatycznego podnoszenia stopki i ryglowania. System redukcji prędkości przy zwiększonej wysokości kroczenia stopek. Maksymalna grubość nici 15/3Nm.
Długość ściegu maksymalnie do 9mm. Sprzęgło bezpieczeństwa chroniące chwytacz przed uszkodzeniem, regulowany skok stopek do 9mm. Wysokość podniesienia stopek do 20mm. Przedłużone ramie - 33,5cm. Centralne smarowanie.
Maksymalna prędkość 3000 ściegów na minutę.
Do pracy maszyny wymagane jest sprężone powietrze.
Maszyna kompletna z stołem.
Brak recenzji użytkowników.
Maszyna do szycia z potrójnym transportem, przeznaczona do szycia średniego i ciężkiego (tapicerki meblowej, samochodowej czy do skóry). Stębnówka ma powiększony chwytacz oraz regulację wysokości nakraczania. Wśród zalet maszyny warto też wymienić bezpośredni napęd oraz listwę do lamowania. Stopkę można w tej stębnówce podnieść na wysokość 14mm, skok igły wynosi 36mm.
Cechy stębnówki TYPICAL TW1-1245V:
potrójny transport
napęd direct-drive/energooszczędny silnik
maksymalna długość ściegu: 8mm
maksymalna prędkość (w ściegach na minutę): 2000
podnoszenie stopki: 14mm
powiększony chwytacz
skok igły: 36mm
prześwit pod ramieniem: 257mm
regulacja nakraczania
listwa do lamowania