




Maszyna do szycia średnich i ciężkich, tapicerskich materiałów. Stębnówka ma bardzo dużą powierzchnię roboczą – o długości 660mm. Urządzenie charakteryzuje się potrójnym transportem, dużym skokiem igielnicy (36mm) oraz możliwością podnoszenia stopki na wysokość 16mm. Chwytacze są powiększone, dzięki czemu nici zmienia się rzadziej. Maszyna ma też automatyczny system smarowania (osobny dla chwytaczy).
Cechy stębnówki TYPICAL GC 20666-L25
potrójny transport
maksymalna długość ściegu: 9mm
maksymalna prędkość (w ściegach na minutę): 1800
podnoszenie stopki: 16mm
powiększone chwytacze
skok igły: 36mm
system smarowania: automatyczny
oddzielne automatyczne smarowanie chwytaczy
prześwit pod ramieniem: 660mm
regulacja wysokości nakraczania
Brak recenzji użytkowników.
Maszyna do szycia z potrójnym transportem, przeznaczona do szycia średniego i ciężkiego (tapicerki meblowej, samochodowej czy do skóry). Stębnówka ma powiększony chwytacz oraz regulację wysokości nakraczania. Wśród zalet maszyny warto też wymienić bezpośredni napęd oraz listwę do lamowania. Stopkę można w tej stębnówce podnieść na wysokość 14mm, skok igły wynosi 36mm.
Cechy stębnówki TYPICAL TW1-1245V:
potrójny transport
napęd direct-drive/energooszczędny silnik
maksymalna długość ściegu: 8mm
maksymalna prędkość (w ściegach na minutę): 2000
podnoszenie stopki: 14mm
powiększony chwytacz
skok igły: 36mm
prześwit pod ramieniem: 257mm
regulacja nakraczania
listwa do lamowania