Maszyna szwalnicza dwuigłówka z potrójnym transportem, prześwit 45cm
Maszyna szwalnicza dwuigłówka z potrójnym transportem, prześwit 45cm

TYPICAL GC20606-L18 Maszyna szwalnicza dwuigłówka z potrójnym transportem, prześwit 45cm


Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.

Ilość

Maszyna z powiększoną do 457 mm powierzchnią roboczą, przeznaczona do szycia tapicerki i materiałów kaletniczych. Stębnówka ma powiększony chwytacz, z własnym automatycznym systemem smarowania. Potrójny transport (ząbki, igły, stopki) w połączeniu z wysokim wzniosem igły (36mm) bardzo dobrze radzi sobie z szyciem materiałów tapicerskich i kaletniczych. Standardowy rozstaw igieł wynosi w tym modelu 6.4mm.

Cechy stębnówki TYPICAL GC20606-L18

  • potrójny transport
  • energooszczędny silnik
  • maksymalna długość ściegu: 9mm
  • maksymalna prędkość (w ściegach na minutę): 1800
  • podnoszenie stopki: 13mm
  • powiększony chwytacz
  • skok igły: 36mm
  • system smarowania: mieszany (knot+pompka)
  • oddzielne automatyczne smarowanie chwytaczy
  • prześwit pod ramieniem: 457mm

TYPICAL GC20606-L18

Brak recenzji użytkowników.

Inne produkty w tej samej kategorii:

Maszyna szwalnicza z potrójnym transportem do lamowania
Szybki podgląd

TYPICAL TW1-1245V Maszyna szwalnicza z potrójnym transportem do lamowania

Maszyna do szycia z potrójnym transportem, przeznaczona do szycia średniego i ciężkiego (tapicerki meblowej, samochodowej czy do skóry). Stębnówka ma powiększony chwytacz oraz regulację wysokości nakraczania. Wśród zalet maszyny warto też wymienić bezpośredni napęd oraz listwę do lamowania. Stopkę można w tej stębnówce podnieść na wysokość 14mm, skok igły wynosi 36mm.


Cechy stębnówki TYPICAL TW1-1245V:

    potrójny transport
    napęd direct-drive/energooszczędny silnik
    maksymalna długość ściegu: 8mm
    maksymalna prędkość (w ściegach na minutę): 2000
    podnoszenie stopki: 14mm
    powiększony chwytacz
    skok igły: 36mm
    prześwit pod ramieniem: 257mm
    regulacja nakraczania
    listwa do lamowania