Maszyna szwalnicza stebnówka z potrójnym transportem, prześwit 36cm, silnik DD
Maszyna szwalnicza stebnówka z potrójnym transportem, prześwit 36cm, silnik DD

TYPICAL GC20665L14D Maszyna szwalnicza stebnówka z potrójnym transportem, prześwit 36cm, silnik DD


Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.

Ilość

Ten model to ulepszona wersja stębnówek TYPICAL z serii maszyn do szycia tapicerki meblowej i samochodowej (i innych grubych materiałów). GC20665-L14-D to urządzenie, które sprawdzi się także w szyciu toreb, walizek, żagli i technicznych, przemysłowych tkanin. Jest to możliwe dzięki potrójnemu transportowi, wysokiemu skokowi igielnicy (36mm), możliwości podnoszenia stopki na wysokość aż 16mm oraz bardzo solidnej konstrukcji głowicy. Stębnówka TYPICAL charakteryzuje się zintegrowanym z głowicą, bardzo mocnym napędem direct-drive. Szycie tapicerki i innych materiałów o dużej powierzchni jest o wiele łatwiejsze, ponieważ ta przemysłowa maszyna do szycia charakteryzuje się powiększonym prześwitem pod ramieniem (w tym modelu wynosi on aż 360mmx103mm). Wśród zalet tej stębnówki warto też wymienić oświetlenie led zintegrowane z głowicą maszyny, a także nowoczesny nawijacz szpulki z nożem do odcinania nitki. Codzienną pracę z grubymi materiałami usprawnia powiększony chwytacz (umożliwiający korzystanie z powiększonego bębenka, co przy używaniu grubych nici jest bardzo wygodnym rozwiązaniem) oraz możliwość regulacji nakraczania przy pomocy pokrętła. Dzięki tej funkcji szwy są zawsze idealne, nawet w miejscach zgrubień.



Parametry techniczne stębnówki TYPICAL GC20665-L14-D:

    Potrójny transport
    Napęd direct-drive/energooszczędny silnik
    Maksymalna długość ściegu: 9mm
    Maksymalna prędkość (w ściegach na minutę): 2500
    Podnoszenie stopki: 9/16mm
    Powiększony chwytacz
    Skok igły: 36mm
    Nowoczesny system smarowania: otwarty/automatyczny
    Powiększony prześwit pod ramieniem: 360x103mm
    Wbudowane oświetlenie led
    System igieł: 135×17/DP×17
    Grubość nici: 15/3
    Nawijacz szpulki z nożem
    Regulacja wysokości nakraczania


TYPICAL GC20665L14D

Brak recenzji użytkowników.

Inne produkty w tej samej kategorii: