Niezwykle wytrzymała stebnówka 1-igłowa z potrójnym transportem oraz poziomym chwytaczem o powiększonej pojemności, przeznaczona do ciężkiego szycia materiałów grubych i bardzo grubych oraz skór. DNU1541/X55245-EE jest specjalnie zmodyfikowana wersją do szycia bardzo grubymi nićmi (górna do Nm10). Idealna dla tapicerów, kaletników, producentów galanterii i odzieży skórzanej, siedzeń samochodowych itp.
Juki DNU-1541 jest jedną z najpopularniejszych i sprawdzonych w przemyśle szwalniczym płaskich stebnówek z potrójnym transportem.
Parametry techniczne:
- Max. 2000 ściegów/min.
- max. długość ściegu 9 mm,
- wysokość podnoszenia stopki 15 mm,
- system igieł: 135x17, (Nm125 - Nm180)
Maszyna kompletna ze stołem i silnikiem energooszczędnym 750W z pozycjonowaniem igły.
Brak recenzji użytkowników.
Maszyna do szycia z potrójnym transportem, przeznaczona do szycia średniego i ciężkiego (tapicerki meblowej, samochodowej czy do skóry). Stębnówka ma powiększony chwytacz oraz regulację wysokości nakraczania. Wśród zalet maszyny warto też wymienić bezpośredni napęd oraz listwę do lamowania. Stopkę można w tej stębnówce podnieść na wysokość 14mm, skok igły wynosi 36mm.
Cechy stębnówki TYPICAL TW1-1245V:
potrójny transport
napęd direct-drive/energooszczędny silnik
maksymalna długość ściegu: 8mm
maksymalna prędkość (w ściegach na minutę): 2000
podnoszenie stopki: 14mm
powiększony chwytacz
skok igły: 36mm
prześwit pod ramieniem: 257mm
regulacja nakraczania
listwa do lamowania