Maszyna szwalnicza Durkopp-Adler 867 słupkowa dwuigłowa
Maszyna szwalnicza Durkopp-Adler 867 słupkowa dwuigłowa

868-290020 Maszyna szwalnicza Durkopp-Adler 868 słupkowa dwuigłowa


Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.

Ilość

Maszyna dwuigłowa stębnowa, słupowa z potrójnym transportem (ząbkowym, igłowym i kroczącymi stopkami) z  dużymi chwytaczami   „poziomymi” (w osi pionowej). Maksymalna grubość nici 10/3Nm.
Długość ściegu  maksymalnie do 12mm. Sprzęgło bezpieczeństwa chroniące chwytacz przed uszkodzeniem, regulowany skok stopek do 9mm. Wysokość podniesienia stopek do 20mm. Przedłużone ramie  - 33,5cm. Centralne smarowanie.
Maksymalna prędkość 2500 ściegów na minutę.
Maszyna kompletna ze stołem i silnikiem energooszczędnym 750W z pozycjonowaniem igły
Zastosowanie silnika servo gwarantuje mniejsze zużycie energii i cichą pracę.
Najczęściej wybierana konfiguracja:

E31 /12-12    - Wyposażenie szyjące, igły 140-180Nm, długość ściegu do 12mm, rozstaw igieł 12mm. Wewnętrzna stopka kompensacyjna.


868-290020

Brak recenzji użytkowników.

Inne produkty w tej samej kategorii:

Maszyna szwalnicza z potrójnym transportem do lamowania
Szybki podgląd

TYPICAL TW1-1245V Maszyna szwalnicza z potrójnym transportem do lamowania

Maszyna do szycia z potrójnym transportem, przeznaczona do szycia średniego i ciężkiego (tapicerki meblowej, samochodowej czy do skóry). Stębnówka ma powiększony chwytacz oraz regulację wysokości nakraczania. Wśród zalet maszyny warto też wymienić bezpośredni napęd oraz listwę do lamowania. Stopkę można w tej stębnówce podnieść na wysokość 14mm, skok igły wynosi 36mm.


Cechy stębnówki TYPICAL TW1-1245V:

    potrójny transport
    napęd direct-drive/energooszczędny silnik
    maksymalna długość ściegu: 8mm
    maksymalna prędkość (w ściegach na minutę): 2000
    podnoszenie stopki: 14mm
    powiększony chwytacz
    skok igły: 36mm
    prześwit pod ramieniem: 257mm
    regulacja nakraczania
    listwa do lamowania