Maszyna szwalnicza Durkopp-Adler 669 ramieniowa w wersji do lamowania
Maszyna szwalnicza Durkopp-Adler 669 ramieniowa w wersji do lamowania

669-180010/E4 Maszyna szwalnicza Durkopp-Adler 669 ramieniowa w wersji do lamowania


Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.

Ilość

Maszyna jednoigłowa stębnowa, praworamienna z potrójnym   transportem (ząbkowym, igłowym i kroczącymi stopkami) z dużym chwytaczem  „pionowym” (w osi poziomej). Średnica ramienia 5cm. Maksymalna grubość nici 15/3Nm.
Długość ściegu  maksymalnie do 9mm. Sprzęgło bezpieczeństwa chroniące chwytacz przed uszkodzeniem, regulowany skok stopek do 9mm. Wysokość podniesienia stopek do 20mm. Przedłużone ramie  - 33,5cm. Centralne smarowanie.
Maksymalna prędkość 3000 ściegów na minutę.

E 5/0-6     - Wyposażenie do lamowania z ruchomym ramieniem, długość ściegu do 6mm.
                  Lamownika nie ma na wyposażeniu maszyny.
Silnik        - energooszczędny 750W z pozycjonowaniem igły
MG 55-3    - Stół z blatem o wymiarach 1060x500mm


669-180010/E4

Brak recenzji użytkowników.

Inne produkty w tej samej kategorii:

Maszyna szwalnicza z potrójnym transportem do lamowania
Szybki podgląd

TYPICAL TW1-1245V Maszyna szwalnicza z potrójnym transportem do lamowania

Maszyna do szycia z potrójnym transportem, przeznaczona do szycia średniego i ciężkiego (tapicerki meblowej, samochodowej czy do skóry). Stębnówka ma powiększony chwytacz oraz regulację wysokości nakraczania. Wśród zalet maszyny warto też wymienić bezpośredni napęd oraz listwę do lamowania. Stopkę można w tej stębnówce podnieść na wysokość 14mm, skok igły wynosi 36mm.


Cechy stębnówki TYPICAL TW1-1245V:

    potrójny transport
    napęd direct-drive/energooszczędny silnik
    maksymalna długość ściegu: 8mm
    maksymalna prędkość (w ściegach na minutę): 2000
    podnoszenie stopki: 14mm
    powiększony chwytacz
    skok igły: 36mm
    prześwit pod ramieniem: 257mm
    regulacja nakraczania
    listwa do lamowania