Firma Rexel jest czołowym producentem stołów tapicerskich w Polsce.
Dzięki zastosowaniu naszych stołów tapicerskich kilkadziesiąt firm w Polsce i kilkanaście zagranicą już zwiększyły wydajność pracy przy tapicerowaniu i montażu mebli.
Twoja firma też może zwiększyć wydajność stosując nasze stoły tapicerskie!
Czym jest stół tapicerski?
Nożycowy stół tapicerski o napędzie pneumatycznym. Znalazł szerokie zastosowanie w branży meblowej, do produkcji i montażu mebli tapicerowanych.
Urządzenie służy do zmiany wysokości umieszczonych na nim konstrukcji meblowych w procesie ich produkcji.
Konstrukcja stołu jest oparta na stalowych profilach, siłowniku, automatyce.
Sterowanie automatyką nożne z obu stron stołu.
Stół posiada przyłącze (wyjście) do urządzeń pneumatycznych.
Po odłączeniu zasilania, stół blokuje się automatycznie (odłączenie zasilania nie powoduje opadnięcia blatu).
Stół posiada szufladę na podręczne akcesoria tapicera.
Zastrzeżenie patentowe
Stół pneumatyczny tapicerski, według wynalazku, posiadający blat roboczy obłożony wykładziną, charakteryzuje się tym, że na blacie zamocowane są metalowe ślizgi połączone z przewodem, który jest uziemiony, dzięki czemu nagromadzone ładunki elektrostatyczne wytwarzane podczas procesu produkcyjnego są odprowadzone do ziemi, co eliminuje możliwość samozapłonu.
Zalety stołu tapicerskiego:
zwiększa wydajność pracy przy tapicerowaniu oraz montażu mebli
zwiększa jakość produkowanych mebli
podnosi komfort pracy tapicerzy (już nie trzeba klękać, żeby dostać się do dolnej części mebli)
odciąża kręgosłup pracownika
niezwykle mocna i stabilna konstrukcja stołu wykonana ze stalowych profili zamkniętych
ładunki elektrostatyczne są odprowadzone do ziemi
przetestowany i zaaprobowany przez czołowe polski i zagraniczne firmy produkujące meble
polski produkt
Pneumatyczny stół obrotowy ST-3/PE MINI jest przeznaczony do klejenia, montażu mebli, pakowania, cięcia i konfekcjonowania detali meblarskich i tekstylnych.
Dane techniczne:
|
|
|
|
|
|
|
Powierzchnia blatu stołu |
850 x 1600 mm |
|
Maksymalna wysokość podnoszenia |
1045 mm |
|
Minimalna wysokość bez blatu |
260 mm |
|
Maksymalny udźwig |
130 kg |
|
Ciśnienie robocze |
6 bar |
|
Prędkość podnoszenia |
15 cm/s |
|
Prędkość opuszczania |
15 cm/s |
|
Zajmowana powierzchnia podstawy |
700 x 1420 mm |
|
Blat w ramie stalowej z płyty wiórowej 25 mm pokrytej płytą 10 mm PE (polietylen biały) |
|
Brak recenzji użytkowników.