Cechy charakterystyczne:
- Stół posiada funkcję składania blatu umożliwiającą obrót tapicerowanych elementów.
- Użyte rozwiązania wykluczają możliwość samodzielnego opadnięcia blatów po zaniku napięcia zasilającego.
- Sterownie pilotem przewodowym.
- Blaty pokryty wykładziną (opcja).
- Możliwość zamontowania dodatkowych blatów (opcja).
Dane techniczne:
- Wymiary blatu: 2700x2000 mm
- Wysokość blatu centralnego w skrajnej pozycji dolnej: 580 mm
- Wysokość blatu centralnego w skrajnej pozycji górnej: 920 mm
- Moc silnika 1,1 kW
- Maks. udźwig 200 kg
- Napięcie zasilające 230 V
Brak recenzji użytkowników.