Cechy charakterystyczne:
- Stół może znaleźć zastosowanie przy pakowaniu elementów, montażu większych części. Dzięki uchylnemu blatowi umożliwia łatwe ściągnięcie bądź nałożenie elementu z pozycji prawie pionowej.
- Stół wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo.
- Blat wykończony stalą nierdzewną.
- Blat opuszcza się do kąta 80 stopni.
- Wysokość dolnej krawędzi blatu od posadzki – 120 mm.
- Zastosowanie siłownika elektrycznego zapewnia dużą sztywność układu w każdym położeniu blatu.
- Użyte rozwiązania wykluczają możliwość samodzielnego opadnięcia blatu po zaniku napięcia zasilającego.
- Wygodne sterownie za pomocą przycisków nożnych.
- Z tyłu stołu zamontowane dodatkowe ramię na którym można założyć folię/papier w rolce do pakowania.
Dane techniczne:
Rozmiar blatu: 1800x1600 mm
Masa: 330 kg
Napięcie zasilające: 230 V
Moc zainstalowana: 1,5 kW
Maksymalny dopuszczalny udźwig: 100 kg
Brak recenzji użytkowników.