Standardowa, sprawdzona i najczęściej wybierana wersja. Blat pokryty wykładziną dywanową i wyposażony w stalowe szyny.
Cechy charakterystyczne:
- Konstrukcja stołu oparta jest na stalowych profilach i siłowniku.
- Nożne sterowanie siłownikiem pneumatycznym.
- Stół posiada przyłącze (wejście) do urządzeń pneumatycznych.
- Po odłączeniu zasilania stół blokuje się automatycznie (odłączenie zasilania nie powoduje opadania blatu).
- Stół posiada szufladę na podręczne akcesoria tapicera.
- Z przeprowadzonych badań wynika, że wydatek energetyczny przy pracy na stole tapicerskim jest o 15% niższy niż przy pracy na koziołkach.
- Wydajność pracy wzrasta o co najmniej 14% przy użyciu stołów tapicerskich niż przy pracy na koziołkach tapicerskich.
Dane techniczne:
Model: ST-3
Ciśnienie robocze: 6 bar (87 PSI)
Wymiary blatu: 2000 mm x 900 mm (78.74" x 35.43")
Cylinder pneumatyczny: D125x600
Wysokość minimalna: 320 mm (12.59")
Wysokość maksymalna: 1280 mm (50.39")
Udźwig maksymalny: 160 kg (352.74 lbs)
Brak recenzji użytkowników.