


Całość konstrukcji jest wykonana ze stalowych profili zamkniętych co zapewnia odpowiednią
trwałość i sztywność. Stelaż stołu krojczego SK-3 jest wykonany w technologii modułowej, co w każdej chwili
umożliwia jego prostą i szybką rozbudowę. Możliwa jest również regulacja wysokości stołu, oraz jego
wypoziomowanie przy pomocy śrub nastawczych.
Konstrukcja stołu krojczego SK-3 wyróżnia się bardzo wysoką precyzją wykonania, niespotykaną stabilnością
i dbałością o estetykę.
Zalety konstrukcji stołu krojczego:
Zwiększona sztywność stalowego stelaża do stołu krojczego dzięki zastosowaniu konstrukcji ramowej, która w całości została wykonana z profili stalowych zamkniętych 40 x 40 mm (rama) i 40 x 80 mm (nogi);
Wszystkie łączenia blatów roboczych standardowo są podparte ramą 40 x 40 mm;
Co druga noga posiada wsporniki ukośne, które dodatkowo usztywniają całą konstrukcję;
Regulacja wysokości i wypoziomowanie gwarantuje idealnie równą powierzchnię stołu;
Możliwość dalszej dobudowy stołu;
Możliwość zastosowania kółek, dzięki którym można łatwo i szybko przemieszczać stół na hali produkcyjnej;
Stelaże stołów krojczych są produkowane w naszym zakładzie w Polsce i z polskich surowców.
Brak recenzji użytkowników.