Klamra szeroka do materiałów
Klamra szeroka do materiałów

R-11 Klamra szeroka do materiałów


30,14 zł
Brutto

Producent: REXEL


Ilość
Produkt dostępny

Klamry wykonane są z wysokogatunkowej stali. Cechują się długim okresem użytkowania, komfortem pracy i atrakcyjną ceną.

Producent REXEL

 

Klamra R-11

Przeznaczona do mocowania tkanin i dzianin na stołach do lagowania.


Wymiary:

szerokość: 11 cm

długość: 11 cm

max. rozwarcie: 5 cm


R-11

Brak recenzji użytkowników.

Klienci, którzy oglądali ten produkt oglądali również:

Inne produkty w tej samej kategorii: