Firma Rexel jest czołowym producentem stołów tapicerskich w Polsce.
Dzięki zastosowaniu naszych stołów tapicerskich kilkadziesiąt firm w Polsce i kilkanaście zagranicą już zwiększyły wydajność pracy przy tapicerowaniu i montażu mebli.
Twoja firma też może zwiększyć wydajność stosując nasze stoły tapicerskie!
Czym jest stół tapicerski?
Nożycowy stół tapicerski o napędzie pneumatycznym. Znalazł szerokie zastosowanie w branży meblowej, do produkcji i montażu mebli tapicerowanych. Urządzenie służy do zmiany wysokości umieszczonych na nim konstrukcji meblowych w procesie ich produkcji.
Konstrukcja stołu jest oparta na stalowych profilach, siłowniku, automatyce;
Sterowanie automatyką nożne z obu stron stołu;
Stół posiada przyłącze (wyjście) do urządzeń pneumatycznych;
Po odłączeniu zasilania, stół blokuje się automatycznie (odłączenie zasilania nie powoduje opadnięcia blatu);
Stół posiada szufladę na podręczne akcesoria tapicera;
Górna warstwa blatu roboczego została wykonana ze stali kwasoodpornej o grubości 2 mm.
Zalety stołu tapicerskiego:
zwiększa wydajność pracy przy tapicerowaniu oraz montażu mebli;
zwiększa jakość produkowanych mebli;
podnosi komfort pracy tapicerzy (już nie trzeba klękać, żeby dostać się do dolnej części mebli);
odciąża kręgosłup pracownika;
niezwykle mocna i stabilna konstrukcja stołu wykonana ze stalowych profili zamkniętych;
przetestowany i zaaprobowany przez czołowe polski i zagraniczne firmy produkujące meble;
polski produkt.
Wyposażenie dodatkowe stołu:
Ramiona (kobyłki) umożliwiają dostęp do spodu mebli bez koniczności przewracania bryły;
Górna warstwa blatu roboczego została wykonana ze stali kwasoodpornej o grubości 2 mm.
Dane techniczne:
|
|
|
|
|
|
|
Model |
ST-3/BR |
|
Ciśnienie robocze |
6 bar (87 PSI) |
|
Wymiary blatu |
1940 mm x 940 mm |
|
Cylinder pneumatyczny |
D125x600 |
|
Wysokość minimalna |
320 mm (12.59") |
|
Wysokość maksymalna |
1280 mm (50.39") |
|
Udźwig maksymalny |
130 kg (286.6 lbs) |
Brak recenzji użytkowników.