Stół ST-3/OS został zaprojektowany do cięcia skór. Ruchomy blat obrotowy o średnicy 250 cm jest wykonany z laminowanej płyty wiórowej. Blat może zostać ustawiony pod kątem do 17°. Stół z obrotowym blatem powstał z myślą o ułatwieniu pracy przy cięciu skóry i stworzeniu optymalnych warunków do pracy.
Cechy charakterystyczne:
- Konstrukcja stołu oparta jest na stalowych profilach i siłowniku.
- Nożne sterowanie siłownikiem pneumatycznym.
- Stół posiada przyłącze (wejście) do urządzeń
pneumatycznych.
- Po odłączeniu zasilania stół blokuje się automatycznie (odłączenie zasilania nie powoduje opadania blatu).
- Stół posiada szufladę na podręczne akcesoria tapicera.
- Z przeprowadzonych badań wynika, że wydatek energetyczny przy pracy na stole tapicerskim jest o 15% niższy niż przy pracy na koziołkach.
- Wydajność pracy wzrasta o co najmniej 14% przy użyciu stołów tapicerskich niż przy pracy na koziołkach tapicerskich.
Dane techniczne:
Model: ST-3/OS
Ciśnienie robocze: 6 bar (87 PSI)
Wymiary blatu: ⌀ 2500 mm (98.42)
Cylinder pneumatyczny: D125x600, 2xD63x200
Wysokość minimalna: 800 mm (31.49")
Wysokość maksymalna: 1500 mm (59")
Udźwig maksymalny: 70 kg (154.3 lbs)
Brak recenzji użytkowników.