Firma Rexel jest czołowym producentem stołów tapicerskich w Polsce.
Dzięki zastosowaniu naszych stołów tapicerskich kilkadziesiąt firm w Polsce i kilkanaście zagranicą już zwiększyły wydajność pracy przy tapicerowaniu i montażu mebli.
Twoja firma też może zwiększyć wydajność stosując nasze stoły tapicerskie!
Czym jest stół tapicerski?
Nożycowy stół tapicerski o napędzie pneumatycznym. Znalazł szerokie zastosowanie w branży meblowej, do produkcji i montażu mebli tapicerowanych.
Urządzenie służy do zmiany wysokości umieszczonych na nim konstrukcji meblowych w procesie ich produkcji.
Konstrukcja stołu jest oparta na stalowych profilach, siłowniku, automatyce.
Sterowanie automatyką nożne z obu stron stołu.
Stół posiada przyłącze (wyjście) do urządzeń pneumatycznych.
Po odłączeniu zasilania, stół blokuje się automatycznie (odłączenie zasilania nie powoduje opadnięcia blatu).
Stół posiada szufladę na podręczne akcesoria tapicera.
Górna warstwa blatu roboczego została wykonana ze stali kwasoodpornej o grubości 2 mm.
Zalety stołu tapicerskiego:
zwiększa wydajność pracy przy tapicerowaniu oraz montażu mebli
zwiększa jakość produkowanych mebli
podnosi komfort pracy tapicerzy (już nie trzeba klękać, żeby dostać się do dolnej części mebli)
odciąża kręgosłup pracownika
niezwykle mocna i stabilna konstrukcja stołu wykonana ze stalowych profili zamkniętych
ładunki elektrostatyczne są odprowadzone do ziemi
przetestowany i zaaprobowany przez czołowe polski i zagraniczne firmy produkujące meble
polski produkt
Dane techniczne:
|
|
|
|
|
|
|
Model |
ST-3/B |
|
Ciśnienie robocze |
6 bar (87 PSI) |
|
Wymiary blatu |
1940 mm x 940 mm |
|
Cylinder pneumatyczny |
D125x600 |
|
Wysokość minimalna |
320 mm (12.59") |
|
Wysokość maksymalna |
1280 mm (50.39") |
|
Udźwig maksymalny |
130 kg (286.6 lbs) |
Brak recenzji użytkowników.