Pneumatyczny stół obrotowy ST-4
Wieloletnie doświadczenie w produkcji stołów tapicerskich oraz ścisła współpraca z największym producentem mebli tapicerowanych pozwoliła nam stworzyć doskonały stół do klejenia mebli.
Pneumatyczny stół obrotowy ST-4 jest przeznaczony do klejenia (również może być użyty do montażu mebli), pakowania, cięcia i konfekcjonowania detali meblarskich i tekstylnych.
Konstrukcja z profili stalowych malowana proszkowo ma osadzony obrotowy blat ze sklejki 18 mm pokryty blachą kwasoodporną o gr. 2 mm. Blat jest dodatkowo podparty czterema łożyskami stabilizującymi.
Całość mechanizmu podnoszenia wraz z pneumatyką jest osłonięta teleskopowo stalową blachą o gr 1,5 mm lakierowaną proszkowo.
Elementy przyłączy pneumatycznych są chowane do środka urządzenia na specjalnym suwaku co powoduje, że podczas klejenia brył mebli nie są one narażone na zabrudzenie klejem.
Zalety stołu obrotowego ST-4:
- zastosowanie blatu z blachy kwasoodpornej pozwoli łatwo utrzymać czystość stołu
- stalowa osłona mechanizmu zapewni długoletnią bezawaryjną pracę
- dzięki stalowym rurkom na blacie tylko minimalna powierzchnia bryły mebla styka się ze stołem
- wyprodukowany przez polskiego producenta z wieloletnim doświadczeniem
Dane techniczne:
Model: ST-4
Ciśnienie robocze: 6 bar (87 PSI)
Wymiary blatu: 1200 mm x 750 mm (47.24" x 29.52")
Cylinder pneumatyczny: D125x200
Wysokość minimalna: 500 mm (19.68")
Wysokość maksymalna: 820 mm (32.28")
Udźwig maksymalny: 90 kg (198.4 lbs)
Brak recenzji użytkowników.