Ten stół służy głównie do pakowania mebli i tapicerowania. Obrotowy blat wykonany jest z płyty wiórowej (pokrytej 10-milimetrową warstwą polietylenu.
Cechy charakterystyczne:
- Konstrukcja stołu oparta jest na stalowych profilach i siłowniku.
- Nożne sterowanie siłownikiem pneumatycznym.
- Stół posiada przyłącze (wejście) do urządzeń
pneumatycznych.
- Po odłączeniu zasilania stół blokuje się automatycznie (odłączenie zasilania nie powoduje opadania blatu).
- Stół posiada szufladę na podręczne akcesoria tapicera.
- Z przeprowadzonych badań wynika, że wydatek energetyczny przy pracy na stole tapicerskim jest o 15% niższy niż przy pracy na koziołkach.
- Wydajność pracy wzrasta o co najmniej 14% przy użyciu stołów tapicerskich niż przy pracy na koziołkach tapicerskich.
Dane techniczne:
Model: ST-2/OK
Ciśnienie robocze: 6 bar (87 PSI)
Wymiary blatu: 1600 mm x 1000 mm (63.99" x 39.37")
Cylinder pneumatyczny: D125x230
Wysokość minimalna: 400 mm (15.74")
Wysokość maksymalna: 780 mm (30.70")
Udźwig maksymalny: 90 kg (198.4 lbs)
Brak recenzji użytkowników.