Stół ST-3/O posiada obrotowy blat oraz opcję automatycznej blokady co 90 stopni przy obrocie, pokryty wykładziną dywanową i wyposażony w stalowe szyny.
Cechy charakterystyczne:
- Konstrukcja stołu oparta jest na stalowych profilach i siłowniku.
- Nożne sterowanie siłownikiem pneumatycznym.
- Stół posiada przyłącze (wejście) do urządzeń
pneumatycznych.
- Po odłączeniu zasilania stół blokuje się automatycznie (odłączenie zasilania nie powoduje opadania blatu).
- Stół posiada szufladę na podręczne akcesoria tapicera.
- Z przeprowadzonych badań wynika, że wydatek energetyczny przy pracy na stole tapicerskim jest o 15% niższy niż przy pracy na koziołkach.
- Wydajność pracy wzrasta o co najmniej 14% przy użyciu stołów tapicerskich niż przy pracy na koziołkach tapicerskich.
Dane techniczne:
Model: ST-3/O
Ciśnienie robocze: 6 bar (87 PSI)
Wymiary blatu: 2000 mm x 900 mm (78.74" x 35.43")
Cylinder pneumatyczny: D125x600
Wysokość minimalna: 430 mm (16.9")
Wysokość maksymalna: 1380 mm (54.3")
Udźwig maksymalny: 130 kg (286.6 lbs)
Brak recenzji użytkowników.