Firma Rexel jest czołowym producentem stołów tapicerskich w Polsce.
Dzięki zastosowaniu naszych stołów tapicerskich kilkadziesiąt firm w Polsce i kilkanaście zagranicą już zwiększyły wydajność pracy przy tapicerowaniu i montażu mebli.
Twoja firma też może zwiększyć wydajność stosując nasze stoły tapicerskie!
Czym jest stół tapicerski?
Nożycowy stół tapicerski o napędzie pneumatycznym. Znalazł szerokie zastosowanie w branży meblowej, do produkcji i montażu mebli tapicerowanych.
Urządzenie służy do zmiany wysokości umieszczonych na nim konstrukcji meblowych w procesie ich produkcji.
Konstrukcja stołu jest oparta na stalowych profilach, siłowniku, automatyce.
Sterowanie automatyką nożne z obu stron stołu.
Stół posiada przyłącze (wyjście) do urządzeń pneumatycznych.
Po odłączeniu zasilania, stół blokuje się automatycznie (odłączenie zasilania nie powoduje opadnięcia blatu).
Stół posiada szufladę na podręczne akcesoria tapicera.
Dodatkowy kontroler hydrauliczny służy do całkowitej sztywności poziomu stołu.
Zastrzeżenie patentowe
Stół pneumatyczny tapicerski, według wynalazku, posiadający blat roboczy obłożony wykładziną, charakteryzuje się tym, że na blacie zamocowane są metalowe ślizgi połączone z przewodem, który jest uziemiony, dzięki czemu nagromadzone ładunki elektrostatyczne wytwarzane podczas procesu produkcyjnego są odprowadzone do ziemi, co eliminuje możliwość samozapłonu.
Zalety stołu tapicerskiego:
zwiększa wydajność pracy przy tapicerowaniu oraz montażu mebli
zwiększa jakość produkowanych mebli
podnosi komfort pracy tapicerzy (już nie trzeba klękać, żeby dostać się do dolnej części mebli)
odciąża kręgosłup pracownika
niezwykle mocna i stabilna konstrukcja stołu wykonana ze stalowych profili zamkniętych
ładunki elektrostatyczne są odprowadzone do ziemi
przetestowany i zaaprobowany przez czołowe polski i zagraniczne firmy produkujące meble
polski produkt
Stół ST-3/ROL MINI jest wyposażony w rolotok zamiast blatu. Zastosowane rolki zmniejszają tarcie powierzchniowe, co pozwala na ręczne przesuwanie materiałów bez używania siły. Inny typ rolek na zamówienie.
Cechy charakterystyczne:
Konstrukcja stołu oparta jest na stalowych profilach i siłowniku.
Nożne sterowanie siłownikiem pneumatycznym.
Stół posiada przyłącze (wejście) do urządzeń pneumatycznych.
Po odłaczeniu zasilania stół blokuje sie automatycznie (odłaczenie zasilania nie powoduje opadania blatu).
Stół posiada szufladę na podręczne akcesoria tapicera.
Z przeprowadzonych badań wynika, że wydatek energetyczny przy pracy na stole tapicerskim jest o 15% niższy niż przy pracy na koziołkach.
Wydajność pracy wzrasta o co najmniej 14% przy użyciu stołów tapicerskich niż przy pracy na koziołkach tapicerskich.
Dane techniczne:
|
|
|
|
|
|
|
Model |
ST-3/ROL MINI |
|
Ciśnienie robocze |
6 bar (87 PSI) |
|
Wymiary blatu |
1436 mm x 900 mm (56.53" x 35.43") |
|
Cylinder pneumatyczny |
D125x360 |
|
Wysokość minimalna |
320 mm (12.59") |
|
Wysokość maksymalna |
1080 mm (24.51") |
|
Udźwig maksymalny |
130 kg (286.6 lbs) |
Brak recenzji użytkowników.