Firma Rexel jest czołowym producentem stołów tapicerskich w Polsce.
Dzięki zastosowaniu naszych stołów tapicerskich kilkadziesiąt firm w Polsce i kilkanaście zagranicą już zwiększyły wydajność pracy przy tapicerowaniu i montażu mebli.
Twoja firma też może zwiększyć wydajność stosując nasze stoły tapicerskie!
Czym jest stół tapicerski?
Nożycowy stół tapicerski o napędzie pneumatycznym. Znalazł szerokie zastosowanie w branży meblowej, do produkcji i montażu mebli tapicerowanych. Urządzenie służy do zmiany wysokości umieszczonych na nim konstrukcji meblowych w procesie ich produkcji.
Konstrukcja stołu oparta jest na stalowych profilach i siłowniku.
Nożne sterowanie siłownikiem pneumatycznym.
Stół posiada przyłącze (wejście) do urządzeń pneumatycznych.
Po odłączeniu zasilania stół blokuje się automatycznie (odłączenie zasilania nie powoduje opadania blatu).
Stół posiada szufladę na podręczne akcesoria tapicera.
Z przeprowadzonych badań wynika, że wydatek energetyczny przy pracy na stole tapicerskim jest o 15% niższy niż przy pracy na koziołkach.
Wydajność pracy wzrasta o co najmniej 14% przy użyciu stołów tapicerskich niż przy pracy na koziołkach tapicerskich.
Zalety stołu tapicerskiego:
zwiększa wydajność pracy przy tapicerowaniu oraz montażu mebli;
zwiększa jakość produkowanych mebli;
podnosi komfort pracy tapicerzy (już nie trzeba klękać, żeby dostać się do dolnej części mebli);
odciąża kręgosłup pracownika;
niezwykle mocna i stabilna konstrukcja stołu wykonana ze stalowych profili zamkniętych;
przetestowany i zaaprobowany przez czołowe polski i zagraniczne firmy produkujące meble;
polski produkt.
Stół ST-3/HD został zaprojektowany do podnoszenia ciężkich elementów (do 320 kg). Został wyposażony w dwa cylindry pneumatyczne, które zapewniają właściwe wsparcie całej konstrukcji. Ruchome części są wsparte wzmocnionymi profilami dla zwiększenia trwałości urządzenia. Stół jest wyposażony w blat pokryty wykładziną dywanową z szynami.
Dane techniczne:
|
|
|
|
|
|
|
Model |
ST-3/HD |
|
Ciśnienie robocze |
6 bar (87 PSI) |
|
Wymiary blatu |
2000 mm x 900 mm (78.74" x 35.43") |
|
Cylinder pneumatyczny |
2x(D125x600) |
|
Wysokość minimalna |
320 mm (12.59") |
|
Wysokość maksymalna |
1280 mm (50.39") |
|
Udźwig maksymalny |
320 kg (705.4 lbs) |
Brak recenzji użytkowników.