Winda kontrolna służy do sprawdzania prawidłowości nawoju tkaniny na górną rurkę nawojową.
sterowanie nożne.
sprawna i łatwa kontrola nawoju tkaniny.
ruchoma karetka pozwalająca dopasować szerokość do rozmiaru rolety.
lekka i wytrzymała konstrukcja z anodowanego aluminium.
Parametry techniczne:
|
|
|
|
|
|
|
Zasilanie |
0.4kW 3f400V 50/60Hz lub 1f 230v 50/60 Hz |
|
Wymiary |
3000x3000x500 mm |
|
Max podnoszenie |
3000 (opcja 4000) mm |
|
Max szerokość |
3000 (opcja 4000) mm |
|
Prędkość podnoszenia |
ok. 0,3 m/sek |
|
Masa |
ok. 60kg |
Brak recenzji użytkowników.