Oferujemy uniwersalną zwijarkę tkaniny do roletek materiałowych. Umożliwia o wiele szybsze i dokładniejsze nawinięcie materiału na rurkę w odróżnieniu od nawijania ręcznego.
Zalety urządzenia:
szybkie i łatwe mocowanie oraz wyjęcie roletki po zwinięciu
zwijarkę można zamocować do stołu Rexel UK-1 lub dowolnego innego
sterowanie nożne
płynna regulacja obrotów
idealnie pasuje do większości rurek
intuicyjna obsługa zwijarki
Możemy wyprodukować zwijarki o innych parametrach na indywidualne zamówienie Klienta.
Dane techniczne:
|
|
|
|
|
|
|
Moc silnika |
120 W |
|
Zasilanie |
230 V |
|
Średnica rurek |
do 40 mm |
|
Długość rurek |
do 2650 mm |
|
Długość całego urządzenia |
3000 mm |
Brak recenzji użytkowników.