Stół krojczy do cięcia rolet składa się ze stabilnej skręcanej konstrukcji, wykonanej na bazie stalowych profili zamkniętych i blatu roboczego z laminowanej płyty wiórowej o grubości 25 mm, wykończonej kątownikami aluminiowymi. Do blatu roboczego jest przymocowany zaniżony ręczny poprzeczny nóż odcinający.
Manualna listwa dociskowa, której zadaniem jest unieruchomienie krojonego materiału, składa się ze stalowego profilu zamkniętego podklejonego elastyczną pianką i dźwigni do podnoszenia.
Parametry techniczne:
|
|
|
|
|
|
|
Szerokość cięcia |
do 3000 mm |
|
Szerokość blatu |
3200 mm |
|
Długość blatu części odkładczej po linii cięcia |
3010 mm lub większa |
|
Całkowita szerokość urządzenia |
3400 mm |
|
Całkowita długość urządzenia |
3290 mm lub większa |
|
Wysokość blatu stołu |
900 mm |
|
Szybkość cięcia |
|
|
Obrowy ostrza |
2300 ob./ min |
|
Średnica ostrza |
108 mm |
|
Zasilanie |
230 V |
|
Moc |
120 W |
|
Nóż ultradźwiękowy |
Opcja |
|
Nóż tarczowy |
Tak, ręczny |
|
Listwa dociskowa |
Ręczna |
|
Ekran podświetlany |
Nie |
Brak recenzji użytkowników.