Cechy charakterystyczne:
Urządzenie do precyzyjnego ustalania długości ciętych elementów takich jak np. rurki i listwy aluminiowe.
W opcji z możliwością do innych zastosowań np. kontrola długości - wersja bez piły).
Dedykowany stolik do zamocowania piły (różne gabaryty) lub innego urządzenia wykonawczego, łatwa regulacja punktu odniesienia.
Powierzchnia robocza - rolotok.
Licznik cięć z sygnalizatorem zakończenia serii.
Łatwe i intuicyjne sterowanie pracą urządzenia dzięki zastosowaniu panelu dotykowego (z możliwością wyboru języka menu - polski, angielski, niemiecki lub rosyjski).
Logowanie cięć zapisywane w panelu operatorskim w wymiennej pamięci flash.
W opcji z możliwością podłączenia czytnika kodów kreskowych - automatyzacja zleceń do działu produkcji, wysoka powtarzalność z dokładnością pozycjowania 0,3 mm/m.
W opcji dociski pneumatyczne.
Możliwość dostosowania parametrów ruchu zderzaka do indywidualnych preferencji użytkownika.
Konstrukcja wykonana z profili aluminiowych z możliwością kotwienia do podłoża.
Dane techniczne:
|
|
|
|
|
|
|
Maksymalne odsunięcie zderzaka |
2300-6600 mm (90.55"-259.84") |
|
Szerokość blatów |
255 mm (10") |
|
Długość stołu podawczego |
2300-6600 mm (90.55"-259.84") |
|
Całkowita szerokość urządzenia |
660 mm (25.98") |
|
Całkowita długość urządzenia |
5140-14880 mm (202.36"-585.82") |
|
Wysokość robocza |
850-950 mm (33.46"-37.4") |
|
Maksymalny przymiar ciętego elementu |
60 x 60 mm (2.36"x2.36") |
|
Zasilanie |
230 V |
|
Moc |
500 W |
|
Panel dotykowy |
Tak |
|
Logowanie do pamięci zewnętrznej w standardzie |
Tak |
|
Piła w standardzie |
Nie |
|
Czytnik kodów w standardzie |
Nie |
|
Dociski pneumatyczne w standardzie |
Nie |
Brak recenzji użytkowników.