Firma REXEL jest czołowym producentem urządzeń do produkcji rolet wewnętrznych w Polsce.
Maksymalna szerokość cięcia tkaniny: 3000 mm.
Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło jeszcze bardziej udoskonalić stół do cięcia rolet.
REXEL UK-2 to stół drugiej generacji, dzięki niemu będziecie mogli Państwo produkować rolety jeszcze szybciej i wygodniej!
Konstrukcja stołu wykonana z zamkniętych profili stalowych, malowanych proszkowo co zapewni ochronę przed korozją na długie lata.
Blat stołu z każdej strony został wykończony kątownikiem aluminiowym pomalowanym proszkowo na biało.
Specjalnie zaprojektowany nóż tarczowy z silnikiem wysokoobrotowym pozwala osiągnąć idealną jakość cięcia tkaniny roletowej.
Ekran podświetlany - jako opcja dodatkowa służy do sprawdzenia tkaniny przed cięciem.
Standardowe długości stołu odkładczego po linii cięcia: 3100 mm, 3400 mm, 4000 mm
Charakterystyczne cechy:
Niezawodne i wygodne sterowanie przyciskami;
Ekran do sprawdzenia tkaniny przed cięciem;
Udoskonalony przymiar do ustawiania kątu 90º;
Pneumatyczna listwa dociskowa;
Stół wyprodukowany w Polsce przez polskiego producenta;
Cięcie w obu kierunkach bez przebiegu jałowego;
Ostrzałka do ostrza tarczowego;
|
|
|
|
|
|
|
Szerokość cięcia |
do 3000 mm |
|
Szerokość blatu |
3200 mm |
|
Długość blatu części odkładczej po linii cięcia |
3100 mm lub większa |
|
Całkowita szerokość urządzenia |
3620 mm |
|
Całkowita długość urządzenia |
3750 mm lub większa |
|
Wysokość blatu stołu |
900 mm |
|
Szybkość cięcia |
Min: 0,3 m/s, Max: 0,5 m/s |
|
Obrowy ostrza |
4200 ob./ min |
|
Średnica ostrza |
108 mm |
|
Zasilanie |
230 V |
|
Moc |
700 W |
|
Nóż ultradźwiękowy |
- |
|
Nóż tarczowy |
Tak |
|
Listwa dociskowa |
Pneumatyczna jednostronna |
|
Ekran podświetlany |
Tak, jako opcja |
Brak recenzji użytkowników.