Cechy charakterystyczne:
- Maszyna umożliwia przewijanie, przeglądanie i odcinanie tkanin w belkach do szerokości 3000 mm;
- Wbudowany skaner kodów kreskowych umożliwia przyspieszenie pracy;
- Dołączona drukarka etykiet umożliwia łatwą identyfikację;
- Podświetlenie pozwala na wykrycie uszkodzeń tkaniny;
- Wbudowany ekran dotykowy ułatwia prace z maszyną;
- Solidna konstrukcja zbudowana ze stali malowanej proszkowo;
- Po domierzeniu pożądanej długości następuje automatyczne cięcie;
- Prędkość przewijania można zwiększyć lub zmniejszyć;
- Panel kontrolny jest zamontowany na ruchomym ramieniu umożliwiającym łatwą pracę z urządzeniem;
- Urządzenie przyjazne użytkownikowi – można wybrać język interfejsu po polsku, angielsku lub rosyjsku (inne języki na życzenie)
Dane techniczne:
- Szerokość beli materiału: 2500-3000 mm
- Waga beli materiału: do 40 kg
- Średnica beli materiału: do 300 mm
- Napięcie: 400 VSC
- Moc: 0,6 kW
Brak recenzji użytkowników.