Cechy charakterystyczne:
- Urządzenie zostało zaprojektowane do przewijania oraz odcinania zadanych długości tkanin i nawinięciu ich na kartonową rurkę.
- Najlepiej się sprawdza przy tkaninach nieelastycznych.
- Po przewinięciu zadanej długości tkaniny wały podające oraz wały odbierające się zatrzymują i w tym momencie odkrawacz odcina tkaninę odpowiedniej długości.
- Możliwość wykonania urządzenia o innych parametrach.
- Panel sterowania został zamocowany na specjalnym ramieniu obrotowym co zapewni wygodę użytkowania.
- Panel sterowania został wyposażony w wysokiej jakości ekran dotykowy.
- Przyjazny interfejs użytkownika jest dostępny w języku polskim, angielskim i rosyjskim (inne języki na zamówienie).
Dane techniczne:
Max szerokość belki: 1500 mm
Max średnica belki: 250 mm
Max waga belki: 40 kg
Wymiary gabarytowe (DłxSzxW): 2658 mm x 1255 mm x 1786 mm
Zasilanie: 230 V AC
Moc: 0,65 kW
Brak recenzji użytkowników.