Przewijarko-przegłądarka z ekranem (przewijanie odbywa się z kosza na rurkę), wyposażona w licznik.
Cechy charakterystyczne:
Przewijarki oraz przewijarko-przeglądarki z ekranem pozwalają szybko i dokładnie odmierzyć tkaninę lub sprawdzić jej jakość poprzez prześwietlenie.
Urządzenia mogą być wyposażone w odkrawacz ręczny (wersja /R) lub automatyczny (wersja /A).
Przewijarki REXEL to idealny wybór dla producentów odzieży i hurtowni tkanin.
Urządzenia przewijają tkaninę z kosza na rurkę kartonową przy pomocy wała napędowego.
Wysoka predkość przewijania (50-60 m/min).
Licznik mechaniczny (w metrach lub jardach).
Łatwe załozenie belki.
Konstrukcja została wykonana ze stali pomalowanej proszkowo.
Dostępne modele:
PP-3L Przewijarko-przegłądarka z ekranem (przewijanie odbywa się z kosza na rurkę), wyposażona w licznik.
PP-3L/R Wyposażona dodatkowo w odkrawacz ręczny OT-1/R.
PP-3L/A Wyposażona dodatkowo w odkrawacz półautomatyczny OT-1/A.
Uwaga:
Urządzenie nie jest przeznaczone do tkanin elastycznych (rozciągliwych) ponieważ mogą wystąpić błędy w pomiarze przewijanej tkaniny.
Dane techniczne:
|
|
|
|
|
|
|
Model |
PP-3L |
|
Szerokość belki |
190 cm (74,80") |
|
Maksymalna średnica belki |
50 cm (19,69") |
|
Maksymalna waga belki |
40[kg] |
|
Zasilanie |
230[V] |
|
Moc |
0,35[kW] |
|
Maksymalna prędkość przewijania |
50-60 m/min |
|
Rozmiar ekranu |
200 x 50 cm (78.74" x 19.68") |
|
Ekran |
Tak |
|
Licznik tkaniny |
Tak |
|
Kosz |
Tak |
Brak recenzji użytkowników.