Przewijarka do tkanin
Przewijarka do tkanin

P-3L Przewijarka do tkanin


Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.

Ilość

Standardowa przewijarka (przewijanie odbywa się z kosza na rurkę), wyposażona w licznik.

Cechy charakterystyczne:

  •  Przewijarki oraz przewijarko-przeglądarki z ekranem pozwalają szybko i dokładnie odmierzyć tkaninę lub sprawdzić jej jakość poprzez prześwietlenie.

  •  Urządzenia mogą być wyposażone w odkrawacz ręczny (wersja /R) lub automatyczny (/A).

  •  Przewijarki REXEL to idealny wybór dla producentów odzieży i hurtowni tkanin.

  •  Urządzenia przewijają tkaninę z kosza na rurkę kartonową przy pomocy wała napędowego.

  •  Wysoka predkość przewijania (50-60 m/min).

  •  Licznik mechaniczny (w metrach lub jardach).

  •  Łatwe załozenie belki.

  •  Konstrukcja została wykonana ze stali pomalowanej proszkowo.


Dostępne modele:

P-3L Standardowa przewijarka (przewijanie odbywa się z kosza na rurkę), wyposażona w licznik.
P-3L/R Wyposażona dodatkowo w odkrawacz ręczny OT-1/R.
P-3L/A Wyposażona dodatkowo w odkrawacz półautomatyczny OT-1/A.

Uwaga: 
Urządzenie nie jest przeznaczone do tkanin elastycznych (rozciągliwych) ponieważ mogą wystąpić błędy w pomiarze przewijanej tkaniny.



Dane techniczne:  

 

 

 

 

Model

P-3L

Szerokość belki

190 cm (74,80")

Maksymalna średnica belki

50 cm (19,69")

Maksymalna waga belki

40[kg]

Zasilanie

230[V]

Moc

0,18[kW]

Maksymalna prędkość przewijania

50-60 m/min

Rozmiar ekranu

-

Ekran

Nie

Licznik tkaniny

Tak

Kosz

Tak


P-3L

Brak recenzji użytkowników.

Inne produkty w tej samej kategorii: