Cechy charakterystyczne:
- Urządzenie zostało zaprojektowane do rozwijania oraz odcinania zadanych długości tkanin powlekanych PCV z belek z wagą do 250 kg.
- Po wprowadzeniu długości oraz ilości odcinków urządzenie automatycznie podaje i odcina materiał.
- Po odcięciu materiał spada do wysuwanej szuflady.
- Możliwość wykonania urządzenia o innych parametrach.
Dane techniczne:
- Niezawodne i wygodne sterowanie przyciskami
- Cisnienie robocze: 6 atm
- Max szerokość belki: 2000 mm
- Max średnica belki: 500 mm
- Max waga belki: 250 kg
- Szerokość urządzenia: 2982 mm
- Głębokość urządzenia: 1395 mm
- Wysokość urządzenia: 1618 mm
- Wykonanie konstrukcji: Stal węglowa + Profile aluminiowe
- Zasilanie: 230 V
- Moc: do 0,5 kW
- Masa urządzenia: 720 kg
Brak recenzji użytkowników.