Cechy charakterystyczne:
- Urządzenie zostało zaprojektowane do rozwijania oraz odcinania zadanych długości włókniny z belek z wagą do 350 kg.
- Po wprowadzeniu długości oraz ilości odcinków urządzenie automatycznie podaje i odcina materiał.
- Po odcięciu materiał zsuwa się na transporter taśmowy.
- Rozwijanie można wykonywać z prędkością 22m/min.
- Prędkość może być regulowana w zakresie ±20%.
- Wydajność dla odcinków 1000 m i szerokości 2000 mm to około 500szt/h.
- Pneumatyczna listwa dociskowa.
- Cięcie w obu kierunkach bez przebiegu jałowego.
- Ostrzałka do ostrza tarczowego.
- Możliwość wykonania urządzenia o innych parametrach.
- Niezawodne i wygodne sterowanie przyciskami oraz panelem dotykowym.
- Rozprężny wał pneumatyczny do gilzy kartonowej z materiałem.
Dane techniczne:
- Ciśnienie robocze: 6 atm
- Max. szerokość belki: 2500 mm
- Max. średnica belki: 1100 mm
- Max. waga belki: 350 kg
- Szerokość urządzenia: 3540 mm
- Długość urządzenia: 5340 mm
- Wysokość urządzenia: 1845 mm
- Wymiar przenośnika: 2500 mm x 2500 mm.
- Wykonanie konstrukcji: Stal węglowa + Profile aluminiowe
- Zasilanie: 230 V
- Moc: 2,8kW
Brak recenzji użytkowników.