SP-1/ER to uniwersalny stół do przeglądania tkanin roletowych połączony z wygodną rozwijarką. Standardowa szerokość robocza stołu to aż 3 metry, co gwarantuje wygodę użycia oraz możliwość przeglądania szerszych tkanin. Po odwinięciu materiał jest poprowadzony przez czarny blat, co umożliwi przeglądanie jasnej tkaniny w środowisku wysokiego kontrastu, a następnie materiał znajduje się w strefie podświetlenia, co umożliwi skuteczne przejrzenie wszystkich tkanin pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Na koniec materiał wpada do rynny, skąd można go wybrać po zakończeniu pracy.
Stół jest wykonany ze stalowych profili malowanych proszkowo. Górna część stołu składa się z ramy wykonanej z profili aluminiowych, blat MDF, ekran wykonany ze szkła akrylowego (plexi). System odwijania składa się z 2 rur obrotowych.
Dane techniczne:
Model: SP-1 ER
Wymiary gabarytowe: 309 x 161 cm
Szerokość robocza: 300 cm
Długość robocza blatu: 60 cm
Długość robocza podświetlenia: 60 cm
Rury obrotowe: 2 szt.
Podświetlenie: TAK
Rynna: TAK
Brak recenzji użytkowników.