Cechy charakterystyczne:
- Stalowa konstrukcja malowana proszkowo;
- Zwarta, lekka i mała konstrukcja posiadająca możliwość modułowego dostawienia do istniejących stołów krojczych lub rozwijarek materiałów;
- Idealna dla szybkiego nawijania na tytle odciętej na wymiar tkaniny (sprawdzi się idealnie w hurtowniach tkanin);
- Płynna regulacja prędkości nawijania za pomocą sterowania nożnego;
- Prowadnica nawijanego materiału (nacisk ok. 6 kg dla szerokości materiału 1600 mm);
- Nożny wyłącznik awaryjny;
- Szerokość materiału – 1600 mm. Możliwość wykonania nawijarki dla materiałów o szerokości 1800 i 2000 mm;
- Maksymalna średnica nawijanego materiału - ok. 400 mm;
- Minimalna średnica tytli – 40 mm.
Dane techniczne:
- Szerokość – 2000/2200/2400 mm
- Wysokość osi wałków napędowych – 760 mm (inne wysokości na żądanie)
- Głębokość – 700 mm
- Waga urządzenia – 80 kg ( dla wersji o szerokości 2000 mm)
- Zasilanie 230 V
- Moc 0.18 kW
Brak recenzji użytkowników.