

Cechy charakterystyczne:
Windy WK-1/HD (jednosłupowa) oraz WK-2/HD (dwusłupowa) przeznaczone są do testowania oraz montażu żaluzji, rolet drewnianych oraz rolet zewnętrznych.
Solidna konstrukcja ze stali i anodowanego aluminium.
Sterowanie nożne.
Falownik zapewnia łagodny start i zatrzymanie się.
Hamulec mechaniczny ślizgowy zapobiega opadaniu belki poprzecznej w przypadku awarii technicznej.
Dane techniczne:
|
|
|
|
Standardowe wymiary gabarytowe |
3000 x 3000 x 800 mm (118.1"/118.1"/31.4") |
Prędkość podnoszenia |
~0,3 m/s (11.8" ft/s) |
Wysokość podnoszenia |
2700 mm (106.2") |
Zasilanie |
1~230 V / 3~400 V |
Moc |
1.1 kW |
Maksymalny udźwig |
50 kg (110 lbs) |
Brak recenzji użytkowników.